Beli Meteran Bensin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AMICO Meteran Air
    Mulai

    Rp879.900

    AMICO Meteran Air
    Deskripsi:
    Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
  2. HIGHLANDER Generator Gasoline Portable Open Type (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    HIGHLANDER Generator Gasoline Portable Open Type (Genset Bensin)
    atribut:
    • AC Voltage (V): 220
    • DC Output (V): 12
    • Phase: 1
  3. CP Oil Depth Meter Stainless Steel
    Mulai

    Rp719.900

    CP Oil Depth Meter Stainless Steel
    Deskripsi:
    Sounding Tape/Meteran Minyak adalah alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman solar,minyak tanah,bensin, dan lain lain didalam tangki mobil maupun tangi penyimpanan. Tujuannya sendiri ntuk mengetahui volume minyak yang ada didalam tangki.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  4. TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Deskripsi:
    Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Media: ABC Powder 90% UL
    • Propellant Gas: N2
    • Working Pressure (Bar): 14
    • Coating Type: Red Powder Coated
    • Cylinder Material: Steel St12
    • Cylinder Type: Stored-Pressure System
  5. TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  6. HIOSHI Pump Oil Manual HD Type (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Mulai

    Rp1.799.900

    HIOSHI Pump Oil Manual HD Type (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Color: Orange – Black
    • Type: HD
    • Pipe Length (m): 1
    • Outlet Pipe (inch): 3/4 (M25)
    • Inlet Pipe (inch): 1 (M32)
  7. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  8. Deli Steel Angle Ruler
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

  9. Flotech Flow Meter 1inch x 4 Digit (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp9.499.900

    Flotech Flow Meter 1inch x 4 Digit (Meter Aliran)
    Deskripsi:
    Flow meter ini bisa digunakan untuk cairan seperti solar, bensin, minyak dengan tampilan 3 digit angka untuk melihat totalisator cairan yang terhitung.Biasanya digunakan sebagai pemasukan dan pengeluaran dari tangki penyimpanan ke tangki-tangki kecil atau dari tangki kecil ke mobil truk kecil. Mobil truk kecil yang menggunakan flow meter ini seperti Hino, Fuso, Nissan, Volvo dan lainnya.Banyak juga digunakan pada pabrik seperti pabrik kertas, pabrik minyak, pabrik packaging, pabrik makanan & minuman, pabrik kelapa sawit, pabrik tekstil, dll.
    atribut:
    • Unit of Measure: Liters
    • Flow Rate (L/m): 19 - 120
    • Type: Nutating Disc
    • Accuracy: +/- 1%
    • Repeatabillity: +/- 0.2%
    • Connections (inch): 1.0
    • Housing Material: Alumunium
    • Maximum Pressure (bar): 3.5
  10. Wipro Sounding Stick
    Mulai

    Rp1.399.900

  11. Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp97.900

    Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Motor oil is made from crude oil and is used to lubricate, clean, and cool engines. Types of motor oil include conventional, synthetic, diesel, bio-based, hybrid (blends of conventional and synthetic), and recycled oils. Motor oil varies in weight and viscosity, as well as additives that some manufacturers add to the oil during the refining process. A numerical code system created by the Society of Automotive Engineers (SAE) grades motor oils according to viscosity--the higher the number between 0 and 60, the more viscous (thicker) the oil is. Most consumer motor oils are graded by two numbers, with the first number indicating cold weather (Winter or W) performance. This oil has a weight of SAE 10W-40, meaning it has an SAE viscosity rating of 10 in cold temperatures and a rating of 40 at normal operating temperature. Always check your vehicles owners manual to verify that this is the correct weight of motor oil for your vehicle. This oil is a conventional motor oil, meaning it is refined from crude oil or petroleum products. Conventional motor oils may or may not have additives included after refining. Conventional motor oils are more versatile than synthetic or hybrid motor oils, because they are suitable for use with nearly all types of modern vehicle engines, from cars and trucks to motorcycles, ATVs, farm equipment, and more.
    atribut:
    • Color, ASTM D1500: 3
    • Pour Point: -38Degrees F
    • Zinc, wt %: 0.085
    • Packaging: Bottle
  12. STARRETT Center Head
    Mulai

    Rp2.399.900

    STARRETT Center Head
    atribut:
    • Item: Center Head
    • Number of Pieces: 1
    • Features: Bearing Surfaces Accurately Ground
  13. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    33%
    Mulai

    Rp349.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
Daftar Harga Meteran Bensin Terbaru October 2026
Onda Water Meter Brass (Meteran Air)Rp609.900
AMICO Meteran AirRp879.900
HIGHLANDER Generator Gasoline Portable Open Type (Genset Bensin)Rp4.699.900
CP Oil Depth Meter Stainless SteelRp719.900
TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)Rp449.900
TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp47.900
HIOSHI Pump Oil Manual HD Type (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp1.799.900
KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Rp39.900
Deli Steel Angle RulerRp99.900
Flotech Flow Meter 1inch x 4 Digit (Meter Aliran)Rp9.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)